Beli t-handle hex key di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Hex Key T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp56.900

    Kennedy Hex Key T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Tip Type: Hex
    • Body Shape: T-bar
  2. monotaro T-Shaped Handle Ball Point Hex Bar Wrench (Kunci L Ball Point Bentuk T)
    Mulai

    Rp24.900

    monotaro T-Shaped Handle Ball Point Hex Bar Wrench (Kunci L Ball Point Bentuk T)
    Deskripsi:
    Narrow can be used for desorption of the deep portion of the hexagon socket head cap screw.
    atribut:
    • Handle Width (mm): 98
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Size Standard: Miri
    • Tip Shape: ball
    • Shape: T-type
  3. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. Toptul L-Type Two Way Star & Tamperproof Key Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  5. KUGEL Holesaw T.C.T
    Mulai

    Rp42.900

    KUGEL Holesaw T.C.T
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  6. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  7. Tenka Kunci T
    Mulai

    Rp27.900

  8. INGCO Auto-Dark Welding Mask
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Auto-Dark Welding Mask
    atribut:
    • Viewing Area (mm): 92x42
    • Cartridge Size (mm): 110x90x9
    • Arc Sensor: 2
    • Optical Class: 1/1/1/2
    • Light State: DIN 4
    • Dark State: Variable Shade 9 to 13
    • Shade Control: External, Variable
    • Power: Fully Automatic ON/Off
    • Sensitivity Control: Auto
    • UV/IR protection: DIN 16
    • Power Supply: Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
    • Low Aperage (amps): TIG AC/DC ≥ 10
    • Grinding Funtion: Yes
    • Low Volume Alarm: Yes
    • Operating Temperature (°C): 5 to +55
    • Storage Temperature (°C): -20 to +70
    • Switching Time (s): 1/15000 from light to dark
  9. Deli Pulpen Gel
    Mulai

    Rp2.900

  10. SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp62.900

    SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    atribut:
    • Dry Time: 30-45 minutes
    • Size (ml): 400
  11. Toptul Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp38.900

  12. EIGHT Hex Key Plastic T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp97.900

    EIGHT Hex Key Plastic T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Finish Material: Wrench: Special Alloy Steel, SNCM+V(nickel plating), Handle: Acetate resin(cellulose acetate)
  13. TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .
    atribut:
    • Shape: T type (point-angle type)
  14. TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  15. TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type)
    Deskripsi:
    34
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment : Black type
  16. EIGHT T Type Hexagonal Rod Spanner Resin Handle
    Mulai

    Rp67.900

    EIGHT T Type Hexagonal Rod Spanner Resin Handle
    atribut:
    • Point Shape: hexagonal
    • Size Standard: Milli
    • Material: Wrench: special alloy steel, SNCM+V (nickel plating), handle: acetate resin (cellulose acetate)
    • Shape: T type
Daftar Harga t-handle hex key Terbaru March 2026
Gestar Hex Key T Handle (Kunci L)Rp38.900
Kennedy Hex Key T Handle (Kunci L)Rp56.900
monotaro T-Shaped Handle Ball Point Hex Bar Wrench (Kunci L Ball Point Bentuk T)Rp24.900
HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Rp32.900
Toptul L-Type Two Way Star & Tamperproof Key WrenchRp44.900
KUGEL Holesaw T.C.TRp42.900
TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp25.900
EIGHT Hex Key Plastic Handle Migty Type (Kunci L)Rp57.900
MAXPOWER Hex Key T Handle (Kunci L)Rp19.900
Tenka Kunci TRp27.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)